道刃物工業
ハイス ビュラン スクエア 2mm
ハイス鋼付き刃先のビュランです。ビュランは木口木版や銅版画で、版面を彫刻(エングレービング)するための特殊な刃物です。研ぎ角度約40度。柄は誰でも持ちやすいシンプル形状。
用途
銅版画、告知版画
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ケヤキ
全長(mm)
135
柄長さ(mm)
105
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65017996
40070500
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
木口木版用ビュランを消しゴムはんこで使ってみよう!
参考になった