道刃物工業
木彫のみ 平型
平らに荒彫りしたいときに。
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ(mm)
選択してください
9
12
15
18
21
24
30
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018109
50010900
9
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
65018118
50011200
12
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
65018127
50011500
15
¥
5,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
65018136
50011800
18
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
65018145
50012100
21
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
65018154
50012400
24
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
65018163
50013000
30
¥
6,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください