道刃物工業
プラ柄 木彫りのみ 5本セット
初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。荒・中彫りなどに最適。仏像彫刻・能面など木彫全般
用途
木彫入門者用
付属品
専用プラスチックケース
セット内容
平15mm、24mm、丸9mm、15mm、24mm
材質
刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂
全長(mm)
180
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018276
54000500
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください