プラ柄 木彫りのみ

プラ柄 木彫りのみ - 道刃物工業プラ柄 木彫りのみ - 道刃物工業
(1件のレビュー)

初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。リーズナブルなので入門者向け

用途木彫、仏像彫刻、能面、木工材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂全長(mm)180内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501829454012400平:24
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6501832854032400丸:24
2,500
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
6501828554011500平:15
2,100
取扱い終了
6501830354030900丸:9
2,100
取扱い終了
6501831954031500丸:15
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65018319
2022-02-08
用途: 木を彫るため
卸売・小売業

平15mm、丸15mm、丸24mmを購入しました。
平15mmは柄と刃物の角度が横に少し曲がっている、丸15mmはかなり曲がっています…
真っすぐ打って使用する道具として曲がってるのはどうなのかと思います。
一応木を彫ることは出来ますが、品質は期待しない方がいいです。
月曜日の午後に注文して発送されたのは翌週の火曜日でした。在庫有の商品にしては発送がとても遅いと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする