ハイス小道具のみ 「天道」 平刀

ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業 ハイス小道具のみ 「天道」 平刀 道刃物工業
(1件のレビュー)

中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りから中仕上げ彫りまで使える平刀です。

用途立体木彫用 材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ 全長(mm)約250 柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型) 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65018748 62010600 6
4,800
4,598
5,058 (税込)
6日以内出荷
65018757 62011200 12
4,800
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷
65018766 62011800 18
5,300
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷
65018775 62012100 21
5,300
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷
65018784 62012400 24
5,300
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハイス小道具のみ 「天道」 平刀

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
65018748
2022-01-05
用途:
木工の細かな仕上げ

叩きのみの様に、げんのうで叩く構造、目的ではないので見た目には壊れそうに見えましたが、使うとびっくり!!良く切れる小道具のみです。
持ち手がもう少し太くなればな・・、と思うのは、とてもよく切れて使いやすいから感じることかな。良い品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする