道刃物工業
ハイス小道具のみ 「天道」 外丸刀
中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。仏像の脇腹など、入り組んだところにも長い先出で深く彫れます。
用途
立体木彫用
材質
刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ
全長(mm)
約250
柄長さ(mm)
180(楕円エンタシス型)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65018915
62070600
6
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
65018924
62071200
12
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
65018933
62071800
18
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください