曜日別特売

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 - 道刃物工業WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀 - 道刃物工業

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!刃先は平面仕上げに便利な平刀です。

用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501895863011200--
5,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
650189676301180018刃先:ハイス鋼、柄:クルミ
5,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
650189766301210021刃先:ハイス鋼、柄:クルミ
5,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
650189856301240024刃先:ハイス鋼、柄:クルミ
5,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 平刀
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする