道刃物工業
変形彫刻刀 諸刃 6mm
三層鋼なので左右繰刀の役目を果たす
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:刃物鋼青紙2号(三層鋼)、柄:サクラ
刃幅(mm)
6
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019213
70104060
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
変形彫刻刀 諸刃 6mm
参考になった