道刃物工業
ハイス変形刀 柳ゾリ 6 mm
剣先の刃先をナギナタにし、鋼側に緩やかに曲げた刀。両刃なので刀を持ち替えることなく緩やかな凹面の仕上げにお使い頂けます。また、彫刻部分が入り組み普通の刀では入り込まないところにも届きます。
用途
木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
刃幅(mm)
6
柄長さ(mm)
180
内容量
1本
注意
※刃先は細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65019247
70201060
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイス変形刀 柳ゾリ 6 mm
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった