曜日別特売

革裁刀 斜刀 24mm (レザーカバー付き)

革裁刀 斜刀 24mm (レザーカバー付き) - 道刃物工業革裁刀 斜刀 24mm (レザーカバー付き) - 道刃物工業革裁刀 斜刀 24mm (レザーカバー付き) - 道刃物工業

レザークラフト刃物【聖】シリーズ革を裁断するためのレザークラフトマン必携の刀。カーブなどに小回りが利いたカッティングが可能な斜刀型。鋼には特殊ダイス鋼を使用。錆びにくく切れ味も長持ち。エンタシス型の柄で握り易い。

用途
レザークラフト
付属品
専用レザーカバー
材質
柄:サクラ
柄長さ(mm)
90
材質(刃)
特殊ダイス鋼
刃先長(mm)
約55
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6501979870720110
¥5,000
¥4,598
¥5,058(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする