デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)ケース シングル

デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)ケース シングル - 未来工業

ベルトにつけたままケースごと取り外せる着脱式ホルダータイプなので安全に別の工具と取り替えができます。
着脱式ホルダーは、前後、左右に首が回転するため、どんな姿勢にでも対応します。
ケースは片手で着脱できます。

トラスコ品番
198-7190
幅(mm)
49
全長(mm)
269
刃長(mm)
88
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870257DMRSC2
¥7,330
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする