曜日別特売

ダイヤモンド板 荒目 #300

ダイヤモンド板 荒目 #300 - 道刃物工業ダイヤモンド板 荒目 #300 - 道刃物工業

ダイヤケアー専用交換品。刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたい時に使用。

用途木彫全般粒度#300寸法(mm)50×150タイプ荒目適合材内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502060480003010
3,800
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする