道刃物工業
ゴムハン彫刻刀
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用。底出し形状なので刃先がよく見える。V溝が鋭角なので細い線が彫れる。
用途
消しゴムはんこ
付属品
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂
全長(mm)
150
サイズ(mm)
三角:4.5
内容量
1本
注意
※消しゴムはんこ専用なので木などの使用はご遠慮ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65020988
81100153
¥
420
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください