道刃物工業
匠 ~TAKUMI~ 三角刀 1.5mm
消しゴムが彫りやすいよう先端がとがった形状に研ぎました。さらに底研ぎを施し、よりシャープな先端で心地よい彫り味を実現。プロ向けの一本です。
用途
消しゴムはんこ
材質
刃先:ハイス鋼、柄:サクラ
柄長さ(mm)
150
刃型
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021067
81100211
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください