道刃物工業
ひよっこねじり鎌 (全鋼125mm)
刃がねじれているので地面に置きやすい。歯が平たいので混ぜるなどもできる。歯が厚いので土を掘れる。鋭利な歯なのでどんな雑草にも立ち向かえる
用途
草刈り
材質
刃先:全鋼、柄:アブラギリ
刃長(mm)
125
柄長さ(mm)
260
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65021645
92411112
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください