ひよっこ三角ホー (145mm)

ひよっこ三角ホー (145mm) - 道刃物工業ひよっこ三角ホー (145mm) - 道刃物工業

刃が三角形をしているので、土をならしたりうねや溝を作ったり、種子をまいた後に覆土するのに最適です。頭部辺の両面には刃が付けてありますので庭や花壇など草取り作業にも適しています。底辺部では土ならし作業も楽に出来ます。

用途草取り材質刃先:全鋼、柄:シャンチン刃長(mm)145柄長さ(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6502166392471121
1,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ひよっこ三角ホー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする