BKFIPPバッグ-2(100枚)

BKFIPPバッグ-2(100枚) - HEADS(ヘッズ)BKFIPPバッグ-2(100枚) - HEADS(ヘッズ)BKFIPPバッグ-2(100枚) - HEADS(ヘッズ)BKFIPPバッグ-2(100枚) - HEADS(ヘッズ)

やわらかい素材のバッグです。
いつものパンやキッシュ、タルトにおすすめです。
洋菓子店はもちろんベーカリーにもおすすめの商品です。

仕様片面デザイン/食品対応材質IPP[透明]幅(mm)150厚さ(mm)0.025サイズ2高さ(mm)185寸法(幅W×高さH)(mm)150×185内容量1パック(100枚)
注意
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
※脱酸素剤・乾燥剤には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65024217BKF-OE2
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする