HEADS(ヘッズ)
BKFクリアバッグ(100枚)
お菓子をそのまま詰められて、熱止めができる便利なバッグです。
仕様
片面デザイン/乾燥剤対応/食品対応
材質
PP[透明]
厚さ(mm)
0.04
色
クリア
内容量
1パック(100枚)
注意
※脱酸素剤には対応しておりません。
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65024339
BKF-OG6
100
6
135
100×135
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65024348
BKF-OG7
70
7
105
70×105
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65024357
BKF-OG8
180
8
85
180×85
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください