曜日別特売

NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚)

NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)NEW無地クリアスタンドバッグ(30枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

フラワーアレンジメントをバッグにセットして店頭に並べたり、
持ち帰り用にご利用いただけます。
購入された方が開封しやすいように切り口がついているので、
切り口から袋を裂いて中身を取り出せます。
さらに店頭でのお水の補充に、水さし用の穴を開けています。

仕様Vノッチ(切り口)・水差し用に穴を開けています。材質OPP厚さ(mm)0.04クリア内容量1パック(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65024698NM-OSBLL400×400×160
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65024707NM-OSBMM350×380×140
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
65024716NM-OSBSS300×350×120
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65024698
2022-10-22
用途: 御正月用のアレンジメントフラワーの持ち帰り用に
農・林・水産業

毎年、正月用のアレンジメントフラワーを商品としてお店に出していましたが、お花が潰れない、お客様げ持ち帰りやすい物を探していましたがなかなか見つけられず困っていたところ、まさかモノタロウさんにあるとは、思いませんでした、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする