ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚)

ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)ナチュラルバインOPPギフトバッグ(50枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

中に入れる商品をしっかり引き立ててくれるさりげない
デザイン入りOPPギフトバッグです。
背面のクラフトのような色合いがナチュラルテイストの
お店にピッタリ!

仕様片面デザイン材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65025109NAV-OP21952290195×290
オープン
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
65025118NAV-OP31503230150×230
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025127NAV-OP41204180120×180
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65025109
2024-02-28
用途: 店頭販売でのラッピングサービス
卸売・小売業

商品の中が見えるし、どんな色合いにも合うので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする