曜日別特売

フラワーベースOPPギフトバッグ-1(50枚)

フラワーベースOPPギフトバッグ-1(50枚) - HEADS(ヘッズ)フラワーベースOPPギフトバッグ-1(50枚) - HEADS(ヘッズ)フラワーベースOPPギフトバッグ-1(50枚) - HEADS(ヘッズ)フラワーベースOPPギフトバッグ-1(50枚) - HEADS(ヘッズ)フラワーベースOPPギフトバッグ-1(50枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

テイクアウトからディスプレイまで。
店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント!
このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。

仕様両面異デザイン材質OPP[透明]幅(mm)160厚さ(mm)0.05高さ(mm)500寸法(幅W×高さH)(mm)160×500内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65025224FLV-OP1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65025224
2023-11-15
用途: お花1輪を配布するのに使用
有限会社鳳琳堂ビジネス

1輪の花がとてもかわいらしく見えるので、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする