曜日別特売

フレンチフロストワイドバッグ(20枚)

フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)フレンチフロストワイドバッグ(20枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

横型の大きめの持ち帰りバッグです。
底板入りで、進物ギフトを箱のまま入れられたり、重衣料も
すっぽり入ります。
大きなアルバム等もキレイに入ります。
カジュアルなデザインで、どんな雰囲気でも合わせやすいです。

仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]、底板:ダンボール紙厚さ(mm)0.1内容量1パック(20枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65025249FS-2LBL420×360×290
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
65025258FS-2MBM350×310×220
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
65025267FS-2SBS270×280×210
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
65025276FS-3SBSS220×310×165
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025285FS-3XSBXS230×230×220
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65025258
2024-06-06
用途: 商品購入時のお渡し袋として
卸売・小売業

鉢植えを持って買えるのにちょうど良い大きさで重宝しています。
周りに何と書いてあるのか日本語訳が知りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする