HEADS(ヘッズ)
ルレーブワイドバッグ(20枚)
お花のアレンジやケーキなどの洋菓子、雑貨など幅広い業種の方が使える持ち帰り袋です。
中身が透けにくく、オシャレで可愛いピンクカラーの通年使えるベーシックなデザインです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール紙
厚さ(mm)
0.1
色
ピンク
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65025364
LRV-2LB
L
420×360×290
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025373
LRV-2MB
M
350×310×220
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025389
LRV-2SB
S
270×280×210
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65025398
LRV-3XSB
XS
230×230×220
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください