HEADS(ヘッズ)
カーネーションフルリール
仕様
茎部ワイヤー入(ワイヤー長さ110mm)
材質
造花(布製)
テープ幅(mm)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×150
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65026974
ZCA-YS2
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65026965
ZCA-YS1
レッド
¥
2,280
取扱い終了
返品不可
65026983
ZCA-YS3
サーモンピンク
¥
2,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください