熱研
公益社団法人日本食品衛生協会バーグラフ温度計
日本食品衛生協会公認の冷蔵庫用温度計で現在の温度はバーグラフで読み
取り最高最低はデジタルにて表示、マグネット付きにて取り付け簡単。
用途
冷蔵庫用として庫内温度測定と最高最低温度の履歴管理を行えます。
材質(本体)
ABS
測定範囲(℃)
-30~+50
精度
±1℃(-20~+40℃)、±2℃(上記以外)
表示
棒グラフ部:1℃刻み、最高・最低:0.1℃刻み
センサー
シリコンコード:Φ2×700mm、感温部SUS:Φ4×20mm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×32.5×150
電池
CR123A×1個
測定周期(秒)
約10
取付け方法
左側面のマグネット及び付属の面ファスナー
アズワン品番
64-8815-09
電池寿命(年)
約3~5(使用環境温度により変わります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65022293
N-700
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください