SONIC(ソニック)[文具]
マグネットラック M
裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
収納面には滑り止めがついており、載せたものが
滑り落ちにくい。
紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して
上においた物品を留めておけます。
用途
強力マグネットで壁や柱を有効活用!洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。
材質
本体:スチール
寸法(mm)
139×216×85
色
ホワイト
サイズ
M
内寸(mm)
約139×80
アズワン品番
64-8822-82
特性
強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65027909
MP-4453-W
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください