曜日別特売

ギンガム・レクトクーラーバッグ

ギンガム・レクトクーラーバッグ - アビテ

懐かしいレトロ感あふれるギンガムチェック柄のクーラーバッグ。
レジャーに、お買い物のエコバッグに。
車に常備しておいてもGood!
内側は保冷剤など収納するメッシュポケット付き。
500mLペットボトル約6本収納可。

材質表生地:ポリエステル、内張:アルミ、ハンドル:ポリプロピレン、中綿:ポリエステル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×210内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65030316CLA-904-REレッド
1,200
取扱い終了
65030325CLA-904-GRグリーン
1,200
取扱い終了
65030334CLA-904-GYグレー
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする