ギンガム・レクトクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65030334 品番CLA-904-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

懐かしいレトロ感あふれるギンガムチェック柄のクーラーバッグ。
レジャーに、お買い物のエコバッグに。
車に常備しておいてもGood!
内側は保冷剤など収納するメッシュポケット付き。
500mLペットボトル約6本収納可。

材質表生地:ポリエステル、内張:アルミ、ハンドル:ポリプロピレン、中綿:ポリエステル グレー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする