高所作業車

高所作業車 - デンヨー

スライドデッキで、800mm張り出しができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
スリムボディを採用し、狭い場所での作業に最適です。
鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適

質量(kg)(整備)1020全長×全幅W×全高(mm)1890×820×1965内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作業床高さ(m)
最大積載荷重(kg)
昇降方式
走行タイプ
駆動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65031226HW-460Z(最大)4.6200屈折ブーム(Σブーム)方式ホイール式油圧モータ
3,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする