高所作業車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031226 品番HW-460Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000,000

スライドデッキで、800mm張り出しができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
スリムボディを採用し、狭い場所での作業に最適です。
鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適

作業床高さ(m)(最大)4.6 最大積載荷重(kg)200 昇降方式屈折ブーム(Σブーム)方式 走行タイプホイール式 駆動方式油圧モータ 質量(kg)(整備)1020 全長×全幅W×全高(mm)1890×820×1965
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする