EARTH MAN
伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用
U窓効果でくずはけがいい!
滑らかな切り口
日本製
用途
庭木の切断に
仕様
衝撃焼入
材質
SK-85
全長(mm)
230
板厚(mm)
0.9
刃渡り(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65032039
GGSP-3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください