14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー

14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー - EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー - EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー - EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー - EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー - EARTH MAN

分割タイプでコンパクトに収納
ヘッド角度10段階調節可能
約1750~2190mmまで無段階調節可能
新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。
充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。

用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65032109GHT-144SLiB
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2056875 S-Link14 4V充電式伸縮ポールヘッジトリマーGHT 144SLiBバッテリー紹介付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする