TAKAGI(高儀)
アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏
総焼き入れ
用途
枝の剪定などに
材質
頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
150
使用目的
剪定など
切断対象
枝
アズワン品番
64-4077-76
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65032258
小150mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください