ダンボール用マーカー
引越しや倉庫作業に欠かせないダンボールに濃く、かすれず、長く書ける油性マーカー。筆跡が薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けるため、作業中に筆跡がかすれるストレスを解消します。
- 用途
- 筆記
- 材質
- キャップ・前軸:再生PP/ノック部:再生POM/ペン先:アクリル
- タイプ
- シングル
- 機構
- キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合)
- インク色
- 黒
- 材質(インキ)
- 油性染料
- 入数
- 3本
- 内容量
- 1パック(3本)
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





















