曜日別特売

油性マーカーモノツインE 赤

油性マーカーモノツインE 赤 - トンボ鉛筆

幅広い用途に対応する油性ツインマーカー。
金属・プラスチック・ガラス・ポリ袋・陶器・皮革・厚紙・木材に筆記可能。
宛名・ポスター用

用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
25
本体横(mm)
22
本体縦(mm)
146
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459667OD-TME25
¥150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする