GARDEN FRIENDS
園芸鋏用 先曲り立ばね
先曲がりタイプの交換バネ。
用途
園芸用鋏の補修に。
使用目的
補修
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
最大開き(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047107
A-103
60
大
65
2
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
5日以内出荷
65047116
A-102
60
中
60
2
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
5日以内出荷
65047125
A-101
52
小
72
1.6
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください