GARDEN FRIENDS
園芸鋏用 虫ばね
虫バネタイプの鋏交換用バネ。
用途
園芸用鋏の補修に。
使用目的
補修
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65047177
A-301
58
小
7.8
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
65047186
A-302
70
中
8.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
65047168
A-303
80
大
9.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください