曜日別特売

折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり

折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり - SUN UP折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり - SUN UP折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり - SUN UP折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり - SUN UP折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり - SUN UP

荷台のアオリに簡単に取り付けできます!【PAT登録】
取外し無用!折りたたみ式なので取り付けたままでもスッキリ収納。アオリの裏でジャマになりません。
本体はアルミ製なので軽く、取付けも楽ちんです。ブラケットなどは鉄製なので、丈夫で安心です。
本体の高さはアオリの高さに合わせて295~375mmのスライド調整可能。

用途軽トラの荷台への昇り降りがとても楽になる階段ステップ!幅(mm)230材質(本体)アルミ奥行(mm)195耐荷重(kg)100材質(ブラケット)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65047265KTS660
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする