大五郎
竹割
竹を分ける為の道具です
用途
竹割作業に!
材質
鋳物鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(mm)
内径(mm)
サイズ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65048464
33930
315
120
90
小
3分割
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
65048473
33931
315
120
90
小
4分割
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
65048489
33932
315
120
90
小
5分割
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
65048498
33933
315
120
90
小
6分割
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
65048507
33934
315
120
90
小
8分割
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
65048516
33935
360
150
130
中
4分割
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
65048525
33936
360
150
130
中
3分割
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
65048534
33937
360
150
130
中
5分割
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
65048543
33938
360
150
130
中
6分割
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
65048559
33939
360
150
130
中
8分割
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
65048568
33940
440
200
170
大
4分割
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
65048577
33941
440
200
170
大
5分割
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
65048586
69886
440
200
170
中
10分割
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください