近與
木柄板レーキ 12本爪
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
日本製。板レーキ12本爪。
用途
清掃、整地作業に。
全長(mm)
1500
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
高炭素鋼
頭部長(mm)
305
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049015
33791
1500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください