近與
刈込鋏
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途
庭木の刈り込み、枝の剪定などに。
材質
刃物用炭素鋼S60C
全長(mm)
650
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
450
使用目的
刈り込み、剪定など
切断対象
庭木、枝
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049304
34057
オープン
¥
2,998
値下げ
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください