近與
鋼付東鉈 両刃
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
手が届かないような場所でも、作業できるよう長めの柄で作られています。
用途
枝打ち作業に!
材質
地金:炭素鋼S15C
全長(mm)
363
刃長(mm)
135
刃先形状
両刃
柄長さ(mm)
225
材質(柄部)
樫
材質(刃)
炭素鋼S58C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049329
34071
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください