近與
鋼付 鞘鉈 片刃
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
切る、削る作業に便利な片刃仕様。
山菜取りやキャンプなどにも。
用途
森林、山での枝打ちや調木に。
材質
地金:炭素鋼S15C
刃先形状
片刃
材質(柄部)
樫
材質(刃)
炭素鋼SK85
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049365
34075
315
150
160
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
65049374
34076
345
165
173
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
65049383
34077
365
180
175
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください