近與
マスコット鉈 片刃
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
軽く、コンパクトにまとまっている鉈。
用途
山歩きなどの際の枝打ちや薪割に。
材質
地金:刃物用炭素鋼S60C
全長(mm)
240
刃長(mm)
110
刃先形状
片刃
柄長さ(mm)
125
材質(柄部)
樫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049408
34079
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください