鋼付手打ちカット鎌 長柄

鋼付手打ちカット鎌 長柄 - 近與

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
手打ち製造で鋭い切れ味。
柄が長く刈りやすい。

用途地面にはった雑草の刈り取り。全長(mm)430刃長(mm)110柄長さ(mm)260材質(刃)SK85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6504942634041
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする