近與
鋼付手打ち平ねじり鎌
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
手打ち製造で鋭い切れ味。
用途
庭や家庭菜園の草削り、草取りや堀の隅などの除草作業に。
全長(mm)
325
刃長(mm)
125
柄長さ(mm)
260
材質(刃)
SK85
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65049548
34031
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください