曜日別特売

一人焼肉・鍋 プチソトコン

一人焼肉・鍋 プチソトコン - 東明テック一人焼肉・鍋 プチソトコン - 東明テック一人焼肉・鍋 プチソトコン - 東明テック

家飲みで、一人で、または友人恋人と二人でお手軽に焼肉か鍋でもしよう!
でも、家で焼肉となると、臭いや煙がどうしても気になる…
そんな方にピッタリなのが、一人焼肉・鍋プレート『プチソトコン』です。
「プチソトコン」7つのポイント!!
1台で2役!焼肉とお鍋ができる!
強力ファンで煙が出ない!臭いもカット!
誘導プレートで油を水に落としてカット!
洗浄が簡単なノンスティックコーティング!
3つの安全装置!(自動温度調節装置・加熱防止装置・1時間30分で自動OFF機能)
焼肉プレートと受け皿だけの簡単洗浄!
もちろん2人でも楽しめる!

寸法(mm)本体:110×305×126、焼肉プレート:230×70、専用鍋:230×115直径(Φmm)230高さ(mm)110質量(g)本体:1255、焼肉プレート:408、専用鍋:845電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650温度調節範囲(℃)80~260内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65083044THP-230YN
14,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする