SY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ)

SY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ) - ルートートSY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ) - ルートートSY.ミディアム.メルカド-A(トートバッグ) - ルートート

普段使いからアウトドアまで!いろいろなシーンで大活躍のメルカドバッグ。
大容量なのでお買い物バッグとして使用したり、ピクニックやBBQなどのアウトドア系のアクティブなシーンに使っても◎
A4サイズのファイルがすっぽり入るので、普段の通勤に使用してもおしゃれな印象に◎
お部屋に置いておいたら、素敵なインテリアのような雰囲気に◎
持ち手は肩に掛けても手に持ってもバランスの良い長さ。汚れてもすぐに拭けるので、デイリーに使いやすい!しっかりした形で大容量なのに軽量です。
背面には、透明なPVCのルーポケットが付いていて、ちょっとした小物を入れておけます。
楽しい気分にさせてくれる機能的なトートです。

材質表地・持ち手:ポリプロピレン、ポケット:ポリ塩化ビニル質量(g)約465特性軽量ポケット外側1箇所マチ(cm)12寸法(幅W×高さH)(cm)38×33持ち手寸法(mm)500内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084478189903YELLOW(イエロー)
4,900
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
65084453189901BLACK(ブラック)
4,900
取扱い終了
返品不可
65084469189902WHITE(ホワイト)
4,900
取扱い終了
返品不可
65084487189904Dark-MIX(ダーク・ミックス)
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする