SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック)

SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) - ルートートSN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) - ルートート

ルートートならではの前後のWルーポケット
持ち方いろいろ3WAY(トート&リュック&ショルダー)
片手で出し入れ、簡単アクセスな外ポケット。
軽量!卵10個より軽い!
日常生活用はっ水(完全防水ではありません)
たっぷり収納きちんと整頓計11箇所のポケット
ママはもちろん、パパにも似合うデザイン

材質ポリエステル、留め具:マグネットホック質量(g)付属ショルダーを含む:約630、バッグのみ:約570長さ(cm)持ち手:27、ショルダー:最長85、付属ショルダー:最長100特性軽量、撥水ポケット外側7箇所(うちファスナー付2箇所)、内側4箇所(うちファスナー付1箇所)マチ(cm)17寸法(幅W×高さH)(cm)33×35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084733327104PINK(ピンク)、裏地:アイボリー
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
65084724327101BLACK(ブラック)、裏地:グレー
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする