曜日別特売
327104 SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) ルートート 65084733

 

327104 SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) ルートート 65084733
327104 SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) ルートート 65084733
327104 SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) ルートート 65084733
327104 SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) ルートート 65084733
327104 SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) ルートート 65084733
327104 SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック) ルートート 65084733

SN.マミールー.ミアレ-A(マザーズバッグ/リュック)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
65084733
品番
327104
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

ルートートならではの前後のWルーポケット
持ち方いろいろ3WAY(トート&リュック&ショルダー)
片手で出し入れ、簡単アクセスな外ポケット。
軽量!卵10個より軽い!
日常生活用はっ水(完全防水ではありません)
たっぷり収納きちんと整頓計11箇所のポケット
ママはもちろん、パパにも似合うデザイン

色
PINK(ピンク)、裏地:アイボリー
材質
ポリエステル、留め具:マグネットホック
質量(g)
付属ショルダーを含む:約630、バッグのみ:約570
長さ(cm)
持ち手:27、ショルダー:最長85、付属ショルダー:最長100
特性
軽量、撥水
ポケット
外側7箇所(うちファスナー付2箇所)、内側4箇所(うちファスナー付1箇所)
マチ(cm)
17
寸法(幅W×高さH)(cm)
33×35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする